Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Powerbank PB-10000 Set orange 10.000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower Powerbank PB-10000 Set orange 10.000mAh
RealPower Powerbank PB-10000 Set orange 10.000mAh
Artikel-Nr.:
     832-390660
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     390660
EAN/GTIN:
     4040895009227
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Mithilfe des Power Pack RealPower PB-10000 – bestehend aus einer 10.000 mAh Powerbank, einem Ladekabel und einem Netzteil – wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt.

Dank Power Delivery werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die Rapid Charge Technologie verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit. Die Powerbank selbst wird über das mitgelieferte Netzteil mit Ladekabel schnell wieder aufgeladen.
Weitere Informationen:
weight:
0.354 kg
height:
0.205 m
width:
0.050 m
depth:
0.105 m
Weitere Suchbegriffe: Powerbanks
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,10*
€ 38,83*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 38,84*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 31,11*
€ 41,95*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 41,77*
€ 55,28*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 42,09*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.