Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech LED Trafo LED12-15 15W, 12V, 1250mA, IP20 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech LED Trafo LED12-15 15W, 12V, 1250mA, IP20 retail
Inter-Tech LED Trafo LED12-15 15W, 12V, 1250mA, IP20 retail
Artikel-Nr.:
     832-399549
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882198
EAN/GTIN:
     4260455646963
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Der LED12-15 ist ein 15W starker LED Driver mit 12V Ausgangsspannung bei 1250mA. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 100.000 Stunden und ist mit der Schutzklasse IP20 zertifiziert.
Weitere Informationen:
weight:
0.620 kg
height:
0.350 m
width:
0.450 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, LED
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,40*
€ 5,32*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,00*
€ 11,72*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 11,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,15*
€ 22,89*
6 Tage
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,91*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.