Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-399563 Herst.-Nr.: FD-F-AS1-1209 EAN/GTIN: 7340172704010 |
| |
|
| | |
| Aspect 12 RGB PWM Basierend auf den Kernfunktionen der gefeierten Dynamic und Prisma Serien, erweitern die Aspect Lüfter das Sortiment von Fractal um eine neue aufregende ästhetische Facette. Zu den zahlreichen Features zählen unter anderem aerodynamische Streben zur Reduzierung von Verwirbelungen, Trip Wire Technologie für eine verbesserte Effizienz, Rifle-Lager und Unterstützung von Daisy Chain Verknüpfung für einfaches Kabelmanagement. - Aerodynamische Streben reduzieren Verwirbelungen
- Sechs individuell steuerbare RGB LEDs im Drehkreuz
- PWM Kontrolle mit einem weiten Drehzahlbereich
Weitere Informationen: | | weight: | 0.222 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,20* | € 15,60* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,27* | € 15,69* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,29* | € 26,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,53* | € 26,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,99* | € 29,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|