Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port POWER SUPPLY 90 W - TYPE C - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Port POWER SUPPLY 90 W - TYPE C - EU
Port POWER SUPPLY 90 W - TYPE C - EU
Artikel-Nr.:
     832-400061
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900098
EAN/GTIN:
     3567049000981
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
weight:
0.511 kg
height:
0.060 m
width:
0.120 m
depth:
0.195 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 37,48*
€ 48,89*
€ 4,70*
ab € 38,60*
€ 50,06*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.