Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port USB HUB 4 PORTS 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Port USB HUB 4 PORTS 2.0
Port USB HUB 4 PORTS 2.0
Artikel-Nr.:
     832-400068
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900120
EAN/GTIN:
     3567049001209
Suchbegriffe:
USB Hub
port usb hubs
usb hub
Weitere Informationen:
weight:
0.081 kg
height:
0.035 m
width:
0.110 m
depth:
0.195 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,44*
€ 12,24*
€ 6,70*
ab € 10,08*
€ 14,28*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Port Designs
900121
ab € 21,38*
Zubehör
Port Designs
900123
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.