Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port USB HUB 4 PORTS 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Port USB HUB 4 PORTS 3.0
Port USB HUB 4 PORTS 3.0
Artikel-Nr.:
     832-400069
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900121
EAN/GTIN:
     3567049001216
Suchbegriffe:
USB Hub
port usb hubs
usb hub
Weitere Informationen:
weight:
0.082 kg
height:
0.020 m
width:
0.111 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 21,50*
€ 29,32*
13 Tage
25
€ 6,29*
ab € 23,02*
€ 31,43*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,99*
€ 31,43*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Port Designs
900120
ab € 8,46*
Zubehör
Port Designs
900123
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.