Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO Ladegerät 12W USB-C + 1-Port 1x USB-A Kabel 1,4m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO Ladegerät 12W USB-C + 1-Port 1x USB-A Kabel 1,4m schwarz
2GO Ladegerät 12W USB-C + 1-Port 1x USB-A Kabel 1,4m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-401006
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797167
EAN/GTIN:
     4010425971676
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
für alle Smartphones mit USB Type-C-Buchse - zusätzliche USB-Buchse - Ausgangsleistung 2400mA
Weitere Informationen:
weight:
0.096 kg
height:
0.035 m
width:
0.075 m
depth:
0.190 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,67*
€ 5,96*
€ 3,50*
ab € 15,64*
€ 18,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.