Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Webcam PRO Plus 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Webcam PRO Plus 4K
Dicota Webcam PRO Plus 4K
Artikel-Nr.:
     832-402206
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31888
EAN/GTIN:
     7640186416542
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Anrufe, Streams, Konferenzen und Videoaufzeichnungen auf professionellem Niveau in kristallklarer 4K Videoqualität

Die Webcam bietet gestochen scharfe Bilder dank der 4K Auflösung. Der automatische Weissabgleich und die Autofokus-Funktion sorgen dafür, dass die Webcam trotz schlechten Lichtverhältnissen hochwertige Videoaufnahmen erstellt. Das integrierte dual Digitalmikrofon versichert, dass Gespräche immer natürlich klingen und gut zu verstehen sind.

Befestigen Sie die Kamera mit dem verstellbaren Clip dort, wo es am besten passt - an einem Bildschirm, einem Notebook oder auf der Tischplatte - oder nehmen Sie den Clip ab und schrauben Sie die Webcam auf Ihr eigenes Stativ. Eine Installation zusätzlicher Software oder weitere Treiber sind nicht nötig, da die Kamera mit Plug & Play funktioniert. So muss das integrierte USB Kabel (1.5m) der Kamera einfach am Notebook oder Computer eingesteckt werden und die Webcam ist in wenigen Sekunden startbereit. Kamera Cover zum Schutz der Privatsphäre. Die Webcam verfügt über breite Softwarekompatibilität, welche allen gängigen Videochat-Programmen kompatibel ist. Kompatibel mit Mac, Windows und anderen von USB-C unterstützten Geräten.
Weitere Informationen:
weight:
0.134 kg
height:
0.065 m
width:
0.085 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, dicota webcam, web cam, WebCams
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 36,16*
€ 47,95*
€ 4,70*
ab € 37,01*
€ 48,65*
€ 4,50*
ab € 37,73*
€ 49,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,84*
€ 50,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,69*
€ 51,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.