Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SOPHOS Gbit/2.5G PoE+ Injector (802.3af/at - 30W) - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SOPHOS Gbit/2.5G PoE+ Injector (802.3af/at - 30W) - EU
Artikel-Nr.:
     832-402657
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     PO2ZTCHEU
EAN/GTIN:
     5054074008634
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Firewall(Hardware)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,87*
€ 116,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 129,51*
€ 134,49*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.