Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-403059 Herst.-Nr.: 4217C001 EAN/GTIN: 4549292159288 |
| |
|
| | |
| Die farbstoffbasierten Tinten „ChromaLife100+“ liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 12,6 ml Tintentank Magenta können bis zu 610 Fotos im Format 10 x 15 cm¹ bzw. 77 Fotos im A3+ Format² gedruckt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.029 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.110 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma PRO-200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 13,37* | € 18,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,55* | € 18,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,59* | € 18,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,69* | € 18,32* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 14,37* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|