Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G
QNAP TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G
Artikel-Nr.:
     832-404253
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G
EAN/GTIN:
     4711103081242
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Günstiger 10 GbE-fähiger ZFS Speicher für Virtualisierung und datenintensive Unternehmensanwendungen

Das 2U Rackmount TS-h1886XU-RP R2 verfügt über zwölf 3,5-Zoll SATA 6Gb/s Laufwerkseinschübe, sechs 2,5-Zoll SATA 6Gb/s Steckplätze, unterstützt 10GbE und vier 2,5GbE Konnektivität und verfügt über einen Intel® Xeon® D-1622 Prozessor mit bis zu 128 GB DDR4 Error Correcting Code (ECC) Arbeitsspeicher. Auf dem TS-h1886XU-RP R2 läuft das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem, um Serverleistung mit hoher Zuverlässigkeit zu realisieren. Das TS-h1886XU-RP R2 mit 3 Jahren Garantie bietet eine leistungsstarke und dennoch günstige NAS Lösung, egal ob für unternehmenskritische Dateiserver, Virtualisierungsserver, gemeinschaftliche Videobearbeitung oder effiziente Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.

Intel® Xeon® D Prozessor und bis zu 128 GB DDR4 ECC Arbeitsspeicher. Leistungsstark und zuverlässig
Das TS-h1886XU-RP R2 verfügt über einen Intel® Xeon® D-1622 Quad-Core Prozessor, 32 GB DDR4 ECC Arbeitsspeicher (Dual-Channel Modul, vier Long-DIMM Steckplätze, aufrüstbar auf 128 GB) und zweifach redundante Netzteile, um eine günstige NAS Lösung mit Serverleistung und höchster Zuverlässigkeit zu bieten. Durch den Anschluss mehrerer QNAP Erweiterungsgehäuse kann die Speicherkapazität des TS-h1886XU-RP R2 einfach erweitert werden, um schnell wachsenden Datenmengen gerecht zu werden und das vorhandene Budget flexibel nutzen zu können.

Der ECC-Speicher verhindert Datenverfälschung, um Zuverlässigkeit gewährleisten zu können
Das TS-h1886XU-RP R2 verwendet einen ECC-Speicher, der Einzelbit-Speicherfehler, sobald sie auftreten, erkennen und korrigieren kann, um Ausfallzeiten und Datenverlust zu vermeiden, was für permanent aktive, unternehmenskritische Anwendungen unerlässlich ist. Das TS-h1886XU-RP R2 unterstützt Dual-Channel DDR4 Speicher in vier Long-DIMM Steckplätzen. Bei der Verwendung von gepaarten Speichermodulen kann das TS-h1886XU-RP R2 die Leistungsfähigkeit der Dual-Channel-Architektur nutzen, um die Leistung zu steigern. Sie können auch die Speicherkonfiguration (unterstützt bis zu 128 GB RAM) des TS-h1886XU-RP R2 für eine noch höhere Leistung anpassen, um dynamisch wechselnde Workloads, wie z.B. Virtualisierung, zu bewältigen.

Die duale 10GbE-Konnektivität optimiert den Highspeed Datentransfer und unterstützt RDMA/RoCE
Das TS-h1886XU-RP R2 wird mit einer vorinstallierten Dual-Port 10GbE SFP+ Smart NIC (die den NVIDIA® Mellanox ConnectX®-4 Lx oder eine SmartNIC derselben Leistungsklasse verwendet) geliefert, um bandbreitenintensive Rechenzentrums- und Virtualisierungsanwendungen zu verbessern und RDMA over Converged Ethernet (RoCE und RoCEv2) zu unterstützen, so dass Daten die allgemeinen Netzwerktreiber und die Socket Schicht umgehen und direkt in den ESXi Server und den Speicherpuffer gelangen können. Die RoCE Technologie kann die NAS Leistung verbessern und gleichzeitig die CPU Auslastung von Anwendungen senken, die Ethernet-Netzwerke verwenden, was ideal für große Datenübertragungen mit geringer Latenz und hoher Geschwindigkeit ist.

Vier 2,5GbE Ports für eine neue Definition der Konnektivität
Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde die Datenübertragungsgeschwindigkeit des TS-h1886XU-RP R2 um 250% erhöht, um mehrere wichtige Geschäftsaufgaben zu bewältigen.

HDD- + SSD-Hybridstruktur zur Optimierung der Speicherleistung und -nutzung
Das TS-h1886XU-RP R2 zeichnet sich durch eine hervorragende Hardware und eine erweiterbare Architektur aus, die eine optimale Leistung und Flexibilität zur Erfüllung von geschäftlichen Anforderungen in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.

Umfangreiche I/O-Fähigkeiten mit einer PCIe-Erweiterung
Das TS-h1886XU-RP R2 verfügt über zwei PCIe Gen3 x4 Steckplätze (ein Steckplatz ist mit einer Dual-Port 10GbE Erweiterungskarte ausgestattet) und einem PCIe Gen2 x4 Steckplatz, welche die Installation verschiedener Erweiterungskarten zur Erweiterung des Anwendungspotenzials ermöglichen.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN-Umgebung
Common Fibre Channel Storage Area Networks (SAN)-Geräte sind oft kostspielig. Durch die Installation von QNAP Dual-Port ###TS-h1886XU-RP R2-fc### Fibre Channel-Erweiterungskarten im TS-h1886XU-RP R2 haben Sie mehr budgetfreundliche Optionen, um ein NAS zu einer SAN-Umgebung hinzuzufügen. Mit der iSCSI und Fibre Channel-App können Sie ein Fibre Channel-Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

Das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem verbessert die NAS-Leistung und Datenintegrität
QuTS hero kombiniert das App-basierte QTS mit dem 128-Bit ZFS-Dateisystem und bietet flexible Speicherverwaltung, umfassenden Datenschutz, und optimierte Leistung, um die Komplexität und Leistungsanforderungen der modernen IT zu bewältigen. Von der Speicherverwaltung über die Virtualisierung bis hin zu kollaborativen Medien-Workflows - QuTS hero optimiert Ihre unternehmenskritischen Aufgaben.

Datenintegrität ist der Schlüssel
Die Selbstheilungsfunktionen von QuTS hero gewährleisten Datenintegrität und Zuverlässigkeit. Write Once, Read Many (WORM) wird ebenfalls unterstützt.

Datenreduktion verbessert die Speichereffizienz und Leistung
Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung reduzieren Dateigrößen, um die Speicherkapazität zu erhalten und die Leistung zu optimieren.

Multilevel Cache-Technologie
Hauptspeicher-Lesecache (L1 ARC), SSD-Lesecache der zweiten Ebene (L2 ARC) und das ZFS Intent Log (ZIL) für synchrone Transaktionen mit Stromausfallschutz werden unterstützt, um die Leistung und Sicherheit zu erhöhen.

RAID Z bietet einen zuverlässigen Datenschutz
Mehrere RAID-Level ermöglichen eine flexible Kapazitätsauslastung. RAID Triple Parity und Triple Mirror bieten ein höheres Maß an Datenschutz.

QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) verbessert die Datensicherheit
Die Lebensdauer von SSDs auf RAID-Ebene wird automatisch und regelmäßig erkannt, um einen gleichzeitigen Ausfall der SSDs zu verhindern, was den Schutz Ihrer Daten und die Systemzuverlässigkeit verbessert.

App Center-Ökosystem erweitert die NAS-Funktionalität
Apps für Backup/Sync, virtuelle Maschinen/Container, Inhaltsverwaltung, Produktivität und weitere Funktionen können verwendet werden, um das Anwendungspotenzial des NAS zu erweitern.

Tiered Storage Konfiguration für ein QuTS hero NAS
Die Grundvoraussetzungen für die Einrichtung sind ähnlich wie bei QTS. Wir empfehlen Ihnen, diese Schritte zu befolgen, um eine optimale Speichereffizienz und Leistung für QuTS hero zu erreichen.

Inline-Datendeduplizierung, -Komprimierung und -Verdichtung führt zu großer Datenspeichereffizienz
QuTS hero unterstützt fortschrittliche blockbasierte Datenreduzierungstechnologien (einschließlich Inline-Datendeduplizierung, -Komprimierung und -Verdichtung), um die Dateigrößen zu reduzieren, Speicherkapazität zu sparen und die Leistung zu optimieren. Wenn beispielsweise 20 virtuelle Maschinen auf einem NAS unter Verwendung derselben Vorlage repliziert werden, kann der Speicherplatzbedarf für alle 20 virtuellen Maschinen um bis zu 95 % reduziert werden. Unabhängig davon, ob es sich um einen Primär- oder einen Sicherungsspeicher handelt, optimiert das TS-h1886XU-RP R2 die Speichernutzung, um einen zuverlässigen Speicher-Eckpfeiler im Big Data Zeitalter zu bieten.

Echtzeit-SnapSync sorgt für minimales RPO mit Notfallwiederherstellung in Echtzeit
Echtzeit-SnapSync stellt sicher, dass sowohl das primäre als auch das sekundäre NAS identische Daten beibehalten. Wenn Daten in die Quelle geschrieben werden, werden sie sofort in das Ziel geschrieben. Wenn das primäre NAS offline geht, kann das IT-Personal einfach die Berechtigungseinstellungen des sekundären NAS anpassen, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. SnapSync bietet die stärkste Unterstützung für ununterbrochene Geschäftsabläufe und hilft Anwendern, das Risiko von Datenverlusten zu reduzieren.

Snapshots vervielfachen den Backup-Schutz
Mit nahezu grenzenlosen, sofortigen Snapshots brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Durch die Copy-on-Write-Technologie wird die Erstellung von Snapshots nahezu augenblicklich durchgeführt, ohne dass das laufende Schreiben der Daten beeinträchtigt wird. Snapshot Replica repliziert Snapshot-Dateien auf das Backup-NAS und vereinfacht so die Datensicherung mit Versionskontrolle.

HBS vereinfacht 3-2-1 Sicherungspläne
HBS zentralisiert Sicherung, Wiederherstellung und Synchronisation für die einfache Übertragung von Daten vom TS-h1886XU-RP R2 auf ein anderes QNAP NAS, einen Remote-Server oder Speicherplatz in der Cloud. HBS unterstützt die QuDedup-Technologie, die redundante Daten an der Quelle eliminiert und die Sicherung mehrerer Versionen beschleunigt.

Umfassende Lösungen für Sicherung und Notfallwiederherstellung
Das TS-h1886XU-RP R2 unterstützt verschiedene Apps, die all Ihre Sicherungsanforderungen abdecken. Praktizieren Sie sichere IT-Gewohnheiten, indem Sie regelmäßig Dateien und Geräteinhalte sichern, damit diese bei Bedarf einfach wiederhergestellt werden können.

PC/Laptop-Sicherung
Für Windows® können Sie NetBak Replicator installieren, um Ihren PC auf einem QNAP NAS zu sichern. Für macOS® brauchen Sie nur die integrierte Time Machine einrichten, um Ihre Daten zu sichern.

Externe Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync macht es einfach, Daten von einem TS-h1886XU-RP R2 auf ein anderes QNAP NAS oder Remote-Server zu sichern, um Ihre 3-2-1 Sicherungsstrategie zu erfüllen.

VM-Sicherung
Genießen Sie ein lizenzfreies VMware® und Hyper-V VM-Backup mit quellseitiger inkrementeller Sicherung, globaler Deduplizierung und Wiederherstellungskomprimierung.

SaaS-Backup
Schützen Sie Cloud-Daten von Unternehmen durch Sichern/Synchronisieren von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf das NAS.

Cloud-Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync unterstützt gängige Cloud-Speicher für die Sicherung von NAS-Daten. Für die Sicherung auf Objekt-Cloud-Speicher ist VJBOD Cloud besonders nützlich, um die Bandbreitennutzung und die Sicherungszeit zu reduzieren.

QuDedup-Technologie
Hybrid Backup Sync eliminiert redundante Daten an der Quelle und sichert dann die deduplizierten Daten, was hilft, Zeit und Speicherkosten zu sparen und gleichzeitig effiziente Backups mehrerer Versionen zu erstellen.


Snapshots mit mehreren Versionen entschärfen Bedrohungen durch Ransomware
Das TS-h1886XU-RP R2 unterstützt blockbasierte Snapshots, die den Zustand des Systems zu einem beliebigen Zeitpunkt aufzeichnen. Dies hilft, Daten zu schützen, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden können, was die Bedrohung durch Ransomware erheblich eindämmt.

Bis zu 65.535 Snapshots
QuTS hero unterstützt nahezu unbegrenzt viele Snapshots – so können Sie 7 Jahre lang jede Stunde einen Snapshot erstellen, ohne einen löschen zu müssen! Durch die Copy-on-Write-Technologie wird die Erstellung von Snapshots nahezu augenblicklich durchgeführt, ohne dass das laufende Schreiben der Daten beeinträchtigt wird.

Snapshots sichern
Vervielfachen Sie den Datenschutz durch Sichern von Snapshot-Dateien! Replizieren Sie Volume/LUN-Snapshots im TS-h1886XU-RP R2 auf ein entferntes NAS (Snapshot Replica), indem Sie nur die vorgenommenen Änderungen kopieren. Dies kann Zeit und Bandbreite sparen und manuell oder nach Zeitplan ausgeführt werden.

Zuverlässiger, leistungsstarker Speicher für die Virtualisierung
Das TS-h1886XU-RP R2 unterstützt blockbasierte iSCSI LUNs als zuverlässige, leistungsstarke und günstige Speicherlösung für gängige Virtualisierungsumgebungen. Es unterstützt VMware® VAAI und Microsoft® ODX zur Steigerung der Leistung, indem Serverlasten für ESXi-Server und Hyper-V entsprechend ausgelagert werden.

All-in-One Lösung zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Durch die Ausführung mehrerer virtueller Maschinen und Container auf dem TS-h1886XU-RP R2 können Sie Mehrfachnutzer-Umgebungen und Anwendungen bereitstellen, um die Verwaltungseffizienz zu erhöhen und Hardwarekosten zu sparen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX®, Android™ und QuTScloud-Maschinen aus und greifen Sie über einen Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können mehrere virtuelle Serveranwendungen auf einem einzelnen NAS ausführen, ohne zusätzliche physische Server zu benötigen.

Container Station
Machen Sie sich mit den schlanken Virtualisierungstechnologien Docker®, LXD, und Kata Containers vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren/exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Linux Station
Führen Sie Linux®-Anwendungen (z.B. Apps aus dem Software Center) direkt auf dem NAS aus und greifen Sie per Fernzugriff über einen Webbrowser auf den Linux®-Desktop zu. Die Open Source Linux®-Plattform ist auch ideal für die Entwicklung des Internets der Dinge.

Single Root E/A-Virtualisierung (SR-IOV)
Durch die Installation eines SR-IOV-kompatiblen PCIe SmartNIC im TS-h1886XU-RP R2 können Sie Bandbreitenressourcen von einer physischen Netzwerkkarte direkt den VMs zuweisen, was die Netzwerkeffizienz erhöht und die CPU-Overheads reduziert.

QuTScloud Virtuelles NAS
QuTScloud ist eine virtuelle Appliance, die auf dem QTS-Betriebssystem basiert. Unternehmen können QuTScloud schnell auf Hypervisoren wie Linux® KVM, Microsoft® Hyper-V und VMware ESXi™ starten, um erweiterte NAS-Funktionen zu erhalten, ohne zusätzliche NAS-Hardware zu benötigen.

Umfassende Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen
Das TS-h1886XU-RP R2 ist mit flexiblen Berechtigungseinstellungen und Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet. Neben IP-Sperre, 2-Schritt Verifizierung und HTTPS-Verbindung gibt es weitere Apps, die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen wie Malware und Hackern gewährleisten.

myQNAPcloud sichert den Fernzugriff
myQNAPcloud ermöglicht eine bequeme Verbindung mit dem TS-h1886XU-RP R2 über das Internet ohne komplexe DDNS-Einstellungen. Zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres Fernzugriffsdienstes stärkt myQNAPcloud die Schlüssel von SSL-Zertifikaten auf 2048 Bit.

Vereinfachte Berechtigungseinstellungen
Das TS-h1886XU-RP R2 unterstützt umfassende Zugriffsrechtseinstellungen für Freigabeordner, Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), LDAP und Windows ACL, um IT-Mitarbeitern eine effiziente Verwaltung von Benutzerkonten und Zugriffsrechten für mehrere NAS-Systeme zu ermöglichen.

QuFirewall-Schutz
Unterstützt IPv6, Firewall-Zugriffslisten und GeoIP-Filter zur Einschränkung des Zugriffs basierend auf geografischen Standorten für höhere NAS-Netzwerksicherheit.

Überlegene Sicherheit mit QVPN
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ermöglicht den sicheren Zugriff auf Netzwerkressourcen und -dienste in öffentlichen Netzwerken. QVPN unterstützt die Erstellung eines VPN Clients, die Verwendung des TS-h1886XU-RP R2 als VPN Server und den WireGuard® VPN Dienst mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Einrichtung einer sicheren Verbindung.

QuWAN SD-WAN
Zur Erleichterung der digitalen Transformation, der Expansion an mehreren Standorten und der Arbeit an entfernten Standorten unterstützt QuWAN SD-WAN die automatische Vernetzung von VPN an mehreren Standorten. Es verfügt über IPsec-Verschlüsselung und Cloud-zentrierte Verwaltung und ermöglicht ein sicheres Netzwerk mit mehreren Standorten wie QNAP NAS und VMware ESXi-Plattformen.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal für das TS-h1886XU-RP R2, das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit gibt. Es integriert auch Antiviren- und Anti-Malware-Scansoftware.

Malware Remover
Scannen Sie Ihr TS-h1886XU-RP R2 regelmäßig mit den neuesten Malware-Definitionen. Im Falle der Erkennung von infizierten Dateien werden diese sofort entfernt, um die Sicherheit der NAS-Daten zu gewährleisten.

TeamViewer Fernzugriff
Die TeamViewer-App ermöglicht die Fernverwaltung und Verbindung zu mehreren NAS-Geräten von Windows®-PCs aus mit einem unvergleichlichen Maß an Sicherheit und steigert gleichzeitig die IT-Effizienz und die Produktivität der Endnutzer.

Die beste Dateiablage und das beste Zentrum für Zusammenarbeit
Das TS-h1886XU-RP R2 integriert umfangreiche Anwendungen zum Speichern, Verwalten, Synchronisieren, Suchen und Archivieren von Dateien. Es unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für eine optimierte Dateifreigabe unter Windows®, Mac® und Linux®/UNIX® und bietet die intelligenteste NAS-Lösung für die professionelle Verwaltung Ihrer Dateien.

File Station
Verwalten Sie alle Dateien im TS-h1886XU-RP R2, greifen Sie darauf zu und geben Sie sie frei, und betrachten Sie Snapshot-Dateien – alles über Ihren Webbrowser. Sie können auch problemlos entfernte NAS-Ordner und Cloud-Speicher einbinden.

Qsync
Machen Sie jede Datei, die auf ein TS-h1886XU-RP R2 hochgeladen wird, für verknüpfte Geräte wie Computer, Laptops und mobile Geräte verfügbar. Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Dateien in Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails schnell anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden. Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder automatische Archivierungsaufgaben basierend auf Ihren Suchkriterien durchzuführen.

Qfiling
Automatisieren Sie Ihre Dateiorganisation ─ Dazu müssen Sie lediglich Ihre Dateien kategorisieren und einen Zeitplan einrichten, den Rest erledigt Qfiling. Qfiling ermöglicht auch intelligentes Recycling, das gefilterte Dateien sofort in den Papierkorb verschiebt.

Intelligente Überwachungslösung für Sicherheit rund um die Uhr
QVR Elite ist die abonnementbasierte intelligente Überwachungslösung von QNAP, mit der Sie auf einfache Weise ein Überwachungssystem mit niedrigeren TCO und höherer Skalierbarkeit aufbauen können. Die Aufnahmen werden als MP4-Dateien gespeichert, was die Wiedergabe auf nahezu jedem Gerät ermöglicht. QVR Elite integriert auch QNAP KI-basierte Lösungen, um intelligente Gesichtserkennung für Einzelhandels- und Türzutrittssysteme mit einem QNAP NAS zu erstellen. Sie können einen dedizierten, unabhängigen Speicherplatz für Überwachungsdaten auf dem TS-h1886XU-RP R2 einrichten und von einer vereinfachten Kameraverwaltung, Speicherplatzzuweisung, Kamera Live-Anzeige und Wiedergabe profitieren.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS-h1886XU-RP R2 Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

QNAP Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie Erweiterungsgehäuse an das TS-h1886XU-RP R2 an und verwalten Sie NAS-Speichererweiterungen mit der benutzerfreundlichen Speicher & Snapshots Manager App.

Einbinden von Cloud-Speicher oder entfernten Dateiservern
Binden Sie Cloud-Speicher oder entfernte Dateiserver ein, um die Kapazität des TS-h1886XU-RP R2 zu erweitern und gleichzeitig Dateien auf dem NAS, Cloud-Speicher und entfernten Geräten zentral zu verwalten.

Zu einem neuen NAS migrieren
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres NAS zu erweitern, damit es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Mehr produktivitätssteigernde Anwendungen
Das TS-h1886XU-RP R2 bietet ein App Center, das funktionsreiche Apps zur Erweiterung Ihres NAS-Potenzials enthält!

QuObjects
Führen Sie eine leistungsstarke S3-kompatible Entwicklungsumgebung auf Ihrem TS-h1886XU-RP R2 aus, um die Arbeitsabläufe bei der Serviceentwicklung vom Testen bis zur Produktion zu vereinfachen. Sie können auch kalte Daten aus der Cloud in ein QuObjects vor Ort verschieben, um die Kosten für Cloud-Speicher zu reduzieren.

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des Systems für eine reibungslose und einfache NAS-Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.

Linux Station
Führen Sie Linux®-Anwendungen (z.B. Apps aus dem Linux® Software Center) direkt auf dem NAS aus und greifen Sie per Fernzugriff über einen Webbrowser auf den Linux®-Desktop zu. Dies macht das TS-h1886XU-RP R2 auch zu einem idealen Gateway für IoT-Lösungen.

Proxyserver
Durch den Einsatz eines leistungsstarken TS-h1886XU-RP R2 als Proxyserver kann effizient auf Onlineressourcen zugegriffen werden, was zu einer höheren Kostenersparnis und Produktivität führt, während gleichzeitig die Netzwerksicherheit erhöht wird.
Weitere Informationen:
weight:
18.023 kg
height:
0.305 m
width:
0.590 m
depth:
0.740 m
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server, NAS-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.733,11*
€ 2.755,47*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.790,77*
€ 2.813,86*
Frei Haus
ab € 2.888,49*
€ 2.912,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.107,13*
€ 3.130,65*
Frei Haus
ab € 3.308,82*
€ 3.333,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.813,86*
€ 3.348,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.811,53*
€ 3.345,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.800,01*
€ 3.332,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.793,18*
€ 3.323,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.790,77*
€ 3.321,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD2005FBYZ
ab € 98,92*
Zubehör
Western Digital
WD8004FRYZ
ab € 184,84*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 117,20*
Zubehör
Western Digital
0F38462
ab € 260,61*
Zubehör
Western Digital
0F38459
ab € 289,37*
Zubehör
Western Digital
0F38785
ab € 324,20*
Zubehör
Western Digital
WD121KFBX
ab € 282,70*
Zubehör
QNAP
QM2-2P-244A
ab € 119,54*
Zubehör
QNAP
QM2-4P-342
ab € 167,36*
Zubehör
QNAP
QM2-2S-220A
ab € 68,63*
Zubehör
QNAP
QM2-4P-384
ab € 138,33*
Zubehör
QNAP
RAIL-B02
ab € 56,37*
Zubehör
QNAP
RAM-4GDR4ECP0-UD-2666
ab € 85,74*
Zubehör
QNAP
RAM-8GDR4ECP0-UD-2666
ab € 140,18*
Zubehör
QNAP
TRX-10GITSFPP-SR
ab € 46,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.