Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermopapierrollen PAR411 6er Pack A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermopapierrollen PAR411 6er Pack A4
Thermopapierrollen PAR411 6er Pack A4
Artikel-Nr.:
     832-404854
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PAR411
EAN/GTIN:
     4977766693998
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Das Thermopapier PA-R-411 von Brother ist speziell für die portablen Drucker PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663, PJ-673, PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFI und PJ-773 geeignet. Die Packung enthält 6 Rollen à 30 m Länge mit dem Format DIN A4.
Bitte beachten Sie: Dieses Thermopapier kann nicht einzeln, sondern nur in einer Packung à 6 Rollen bestellt werden.
Weitere Informationen:
weight:
3.109 kg
height:
0.230 m
width:
0.130 m
depth:
0.200 m

Kompatible Geräte:
Brother:
PJ-520; PJ-520 Series; PJ-522; PJ-523; PJ-560; PJ-560 Series; PJ-562; PJ-563; PJ-620 Series; PJ-622; PJ-623; PJ-660 Series; PJ-662; PJ-663; PJ-673; PJ-700 Series; PJ-720 Series; PJ-722; PJ-723; PJ-760 Series; PJ-762; PJ-763; PJ-763 MFi; PJ-773; PJ-800 Series; PJ-820 Series; PJ-822; PJ-823; PJ-860 Series; PJ-862; PJ-863; PJ-883
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, thermopapierrollen brother, thermo bonrollen, Verbrauchsmaterial
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,51*
€ 46,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,47*
€ 46,42*
5 Tage
61
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,10*
€ 47,01*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,12*
€ 47,12*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,29*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.