Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Controller kabelgebunden Electric Carbon XBOX Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PDP Controller kabelgebunden Electric Carbon XBOX Series X
PDP Controller kabelgebunden Electric Carbon XBOX Series X
Artikel-Nr.:
     832-404877
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     049-012-CMGY
EAN/GTIN:
     0708056068509
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
gamepad
• Verwende die kostenlose PDP Control Hub App, um Tasten neu zuzuordnen, Trigger neu zu konfigurieren, Totzonen anzupassen und vieles mehr
• Kommuniziere über die 3,5-mm-Audiobuchse mit deinem Team und passe die Lautstärke mit den Audioreglern auf dem D-Pad spontan an.
• Teile deine aufgenommenen Bilder und Videos ganz einfach mit der neuen speziellen Share-Taste
• Umfasst 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate
• Offiziell von Xbox lizenziert

Mit dem kabelgebundenen Controller von PDP für Xbox kannst du die Konkurrenz in die Knie zwingen und dabei auch noch gut aussehen!

Mit der kostenlosen PDP Control Hub App kannst du Tasten neu zuordnen, Trigger neu konfigurieren, Totzonen einstellen und vieles mehr, um alles an deine Spielweise anzupassen. Stelle den Spiel- und Chat-Ton einfach mit den Audioreglern auf dem D-Pad ein, damit du keinen Moment verpasst. Kommuniziere über die integrierte 3,5-mm-Audiobuchse mit deinem Team oder schalte dein Mikro stumm, indem du doppelt auf die Funktionstaste tippst. Mit einem abnehmbaren 2,5 m langen Kabel hast du genug Platz, um es dir auf der Couch gemütlich zu machen. Teile deine aufgenommenen Bilder und Videos ganz einfach mit der speziellen Share-Taste. Erhalte 1 Monat lang Xbox Game Pass Ultimate für den Zugang auf über 100 hochwertige Spiele gratis!

Der PDP Wired Controller funktioniert auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11 und ist ein offiziell lizenziertes Produkt.
Weitere Informationen:
weight:
0.365 kg
height:
0.050 m
width:
0.175 m
depth:
0.175 m
Weitere Suchbegriffe: XBOX Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,54*
€ 27,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,54*
€ 27,91*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 29,28*
€ 30,78*
€ 6,90*
ab € 48,01*
€ 50,22*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-CMGG
ab € 24,33*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-CMGO
ab € 26,53*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-GO
ab € 26,85*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-GY
ab € 24,30*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-WY
ab € 24,26*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-GP
ab € 26,55*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-WP
ab € 20,98*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-WB
ab € 21,37*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-GG
ab € 25,53*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-WG
ab € 21,71*
Zubehör
Performance Designed Products
048-136-EU
ab € 7,44*
Zubehör
Victrix
049-003-EU
ab € 69,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.