Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
MANHATTAN USB 3.2 Gen 2 Aktives Typ-C Kabel 3m 10 Gbit/s 60W
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-405531
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
355964
EAN/GTIN:
0766623355964
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.192 kg
height:
0.010 m
width:
0.190 m
depth:
0.310 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
,
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
,
usb kabel c stecker auf c stecker 3,0m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel schwarz
,
Kabel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
3 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,29*
€ 56,71*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 48,81*
€ 62,34*
Lager 721
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,93*
€ 63,76*
Lager 7405
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 51,13*
€ 66,60*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,33*
€ 67,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan USB 3.2 Gen 1 Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 2 m, SuperSpeed USB (vorher USB 3.0), 5 Gbit/s, 60 W / 3 A, 4K@60Hz, schwarz
Manhattan
354905
ab € 14,90*
Sonstiges
Manhattan USB 3.2 Gen 2 Aktives Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 5 m, SuperSpeed+ USB, 10 Gbit/s, 60 W / 3 A, 8K@60Hz, ideal für Dockingstations, schwarz
Manhattan
355971
ab € 47,52*
Sonstiges
Manhattan USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 1 m, SuperSpeed+ USB, 10 Gbit/s, 100 W / 5 A, 4K@60Hz, schwarz
Manhattan
355223
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen