Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN USB 3.2 Gen 2 Aktives Typ-C Kabel 5m 10 Gbit/s 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN USB 3.2 Gen 2 Aktives Typ-C Kabel 5m 10 Gbit/s 60W
MANHATTAN USB 3.2 Gen 2 Aktives Typ-C Kabel 5m 10 Gbit/s 60W
Artikel-Nr.:
     832-405533
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     355971
EAN/GTIN:
     0766623355971
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.308 kg
height:
0.030 m
width:
0.190 m
depth:
0.315 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 47,66*
€ 62,61*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,52*
€ 62,63*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,70*
€ 62,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,24*
€ 69,10*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 56,08*
€ 72,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354905
ab € 14,90*
Sonstiges
Manhattan
355964
ab € 43,29*
Sonstiges
Manhattan
355223
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.