Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sure Click Enterprise 5 Jahre 1 User 1 Device


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     832-406696
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UC7V8E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
HP Lizenzen
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Hewlett Packard Lizenzen, care pack support, Licence to use
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 81,93*
€ 97,79*
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 98,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 86,30*
€ 102,49*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.