Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts SGH 17"-32" 1TFT 2Gelenke schw. Max.8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts SGH 17"-32" 1TFT 2Gelenke schw. Max.8K
Neomounts SGH 17"-32" 1TFT 2Gelenke schw. Max.8K
Artikel-Nr.:
     832-406879
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL40-450BL11
EAN/GTIN:
     8717371449018
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FL40-430BL11 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 32" mit einer maximalen Belastbarkeit von 8 kg. Die vielseitige Neig- (60°), Schwenk- (180°) und Rotationstechnologie (360°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen.

Der FL40-430BL11 hat eine Tiefe von 8,1-35 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 100x100 mm geeignet. Die Halterung ist mit einem praktischen Quick-Release VESA ausgestattet, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können. Die Halterung ist mit einem Kabelmanagementsystem versehen, lose Kabel können gesichert und geführt werden.
Weitere Informationen:
weight:
1.211 kg
height:
0.105 m
width:
0.127 m
depth:
0.193 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 33,07*
€ 38,36*
€ 5,95*
ab € 33,17*
€ 38,38*
€ 4,50*
ab € 33,18*
€ 38,55*
€ 4,00*
ab € 34,95*
€ 40,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,57*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL40-430BL11
ab € 22,26*
Ähnlich
Neomounts
FL40-430BL12
ab € 31,26*
Ähnlich
Neomounts
FL40-430BL14
ab € 43,58*
Ähnlich
Neomounts
FL40-450BL12
ab € 44,04*
Ähnlich
Neomounts
FL40-450BL14
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.