Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CCTV 8-Kanal Fix Out H.264 IR 4xCam inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne CCTV 8-Kanal Fix Out H.264 IR 4xCam inkl.
LevelOne CCTV 8-Kanal Fix Out H.264 IR 4xCam inkl.
Artikel-Nr.:
     832-407763
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     DSK-8001
EAN/GTIN:
     4015867226292
Suchbegriffe:
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungsanlage
Das LevelOne 8-Kanal CCTV-Überwachungskit DSK-8001 ist die ideale Lösung für die Überwachung eines Hauses oder Büros, wenn eine Überwachung auf hohem Niveau erforderlich ist. Mit hochwertigen, hochauflösenden Kameras, die an allen Seiten des Hauses angebracht sind, können alle Zugänge zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher überwacht werden. Eine hochentwickelte Software ermöglicht die einfache Überwachung aller acht Kameras an einem HDMI-Bildschirm und von jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone aus. Alle Kameras entsprechen dem wetterfesten Standard IP66 und funktionieren bei Temperaturen von -10° C bis 55° C. Eingebaute Infrarot-LEDs unterstützen die Nachtsicht über Entfernungen von bis zu 30 Metern und liefern kristallklare Bilder zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen. Die Qualitätskameras bieten außerdem hochauflösende Aufzeichnung und Wiedergabe im Vollbildmodus. Alles, was Sie für die sichere Überwachung Ihres Zuhauses oder Ihres Unternehmens brauchen, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Weitere Informationen:
weight:
3.248 kg
height:
0.160 m
width:
0.305 m
depth:
0.375 m
Weitere Suchbegriffe: IP Cam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 129,19*
€ 162,40*
€ 3,50*
ab € 136,83*
€ 170,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,45*
€ 170,07*
€ 6,90*
ab € 184,05*
€ 221,94*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.