Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-407876 Herst.-Nr.: DELL-4GKXY EAN/GTIN: 5397184041871 |
| |
|
| | |
| Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.
Der 90-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 90-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 3 Fuß langes Netzkabel enthalten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.495 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.275 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, power supply notebook dell, netzteil notebook, Notebooknetzteile |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,95* | € 47,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,60* | € 48,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 37,66* | € 49,60* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 37,68* | € 50,75* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 40,95* | € 53,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|