Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-408112 Herst.-Nr.: 650127 EAN/GTIN: 4015867228241 |
| |
|
| | |
| Der equip® 650127 LCD-TV-Halter ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht.
Flexibles Design für großzügige Anpassungs- und Betrachtungswinkel, einstellbar für Hoch- oder Querformat. Der freistehende Sockel bietet Stabilität und Halt auf jeder Arbeitsfläche. Ein praktischer Telefonsteckplatz auf der Basis. Eine abnehmbare VESA-Platte für eine benutzerfreundliche Installation
Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren.
Weitere Informationen: | | weight: | 6.319 kg | height: | 0.130 m | width: | 0.300 m | depth: | 0.430 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 40,32* | € 54,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 45,76* | € 61,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 51,63* | € 68,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,03* | € 70,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|