Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Monitor-Standfuß

  monitor standfuß  (370 Angebote unter 29.262.542 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „monitor standfuß“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Monitor-Standfuß"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema monitor standfuß
^

Sorgen auch bei mehreren Bildschirmen für sicheren Stand: Monitor-Standfüße

Für größere EDV-Installationen an einzelnen PC-Arbeitsplätzen, bei denen mehrere Monitore eingesetzt werden, sind solide Monitor-Standfüße unentbehrlich. Die Monitor-Standfüße sorgen nicht nur für sicheren Stand der Displays und eine ergonomische Anordnung der Geräte, sondern schaffen wie andere Monitorhalter auch Platz auf dem Schreibtisch.

Ausführungen der Monitor-Standfüße

Zwei- oder Drei-Monitor-Systeme

Monitor-Standfüße bestehen in aller Regel aus einem Ständer, an dem oben links und rechts durch eine horizontale Brücke zwei Flachdisplays angebracht werden können. Da der Fuß des Ständers eine recht große Fläche beansprucht, ist auch bei einer ungleichmäßigen Gewichtsverteilung durch unterschiedlich große und schwere Displays ein sicherer Stand gewährleistet.
An der Monitorbrücke sind in der Regel zwei Kugelgelenke mit nach VESA-Standard normierten Bohrungen befestigt, an denen Displays mit VESA-Befestigungen mit 75 x 75mm oder 100 x 100mm Abstand angeschraubt werden können. Durch die Kugelgelenke sind die Displays dreh- und schwenkbar sowie in Höhe und Neigung verstellbar. Integrierte Kabelführungssysteme sorgen dafür, dass nicht durch frei herunter hängende Kabel ein unprofessioneller Eindruck entsteht.

Vier-Monitor-Systeme

Bei großen Installationen können an den Standrohren in zwei Reihen jeweils zwei Bildschirme übereinander angebracht werden. Diese Monitor-Standfüße weisen konstruktiv die gleichen Eigenschaften auf wie ihre kleineren Pendants, sind jedoch noch stabiler ausgeführt. So können sie Flachdisplays mit einer Größe bis zu 61 cm (24 Zoll) aufnehmen und sind für eine maximale Gewichtsbelastung bis zu knapp 70 kg ausgelegt.
Da die Monitorbrücken in ausreichendem Abstand übereinander angebracht sind und der Standfuß zudem in der Höhe verstellt werden kann, ist es bei Bedarf auch möglich, die Flachdisplays im Hochformat zu betreiben. Modelle, die für vier kleinere Flachbildschirme auf dem Schreibtisch gedacht sind, können zusätzlich mit Hilfe einer Klemmbefestigung des Fußes am Schreibtisch fixiert werden.

Metallkonstruktion

Die Monitor-Standfüße weisen bereits ein relativ hohes Eigengewicht von mehreren Kilogramm auf, da sie entsprechend solide gefertigt sein müssen und daher entweder aus Stahl oder Aluminium bestehen. Sie sind schwarz, silber oder weiß lackiert oder pulverbeschichtet und weisen somit eine hohe Schlagfestigkeit auf. Durch massive Metallgewinde ist zudem dafür gesorgt, dass beim Wechsel von Bildschirmen kein mechanischer Verschleiß auftritt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.