Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Wandhalterung 37"-70"/1TFT 45kg 1Gelenk Push-In-Pop sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Wandhalterung 37"-70"/1TFT 45kg 1Gelenk Push-In-Pop sw
Equip Wandhalterung 37"-70"/1TFT 45kg 1Gelenk Push-In-Pop sw
Artikel-Nr.:
     832-408120
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650351
EAN/GTIN:
     4015867228289
Suchbegriffe:
Wandhalterung
Die equip® 650351 Pop-Out TV-Wandhalterung ist eine schnell zu installierende und einfach zu konfigurierende Videowandlösung. Speziell für Videowandanwendungen entwickelt. Dies ist eine professionelle Halterung, die sich auf die Installation mehrerer Bildschirme, eine einfache und schnelle Installation und eine vereinfachte Wartung konzentriert. Die Push-In-Pop-Out-Funktion bietet einfachen Zugriff auf jedes Display für eine schnelle Wartung. Dies ist eine der wichtigsten Funktionen, die beim Aufbau einer Videowand-Montagelösung oder bei der Integration eines einzelnen Bildschirms in die Wand benötigt werden. Einsparung von Installationszeit und -kosten.
Weitere Informationen:
weight:
6.750 kg
height:
0.050 m
width:
0.080 m
depth:
1.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 60,84*
€ 79,53*
€ 3,50*
ab € 101,96*
€ 130,74*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 101,97*
€ 130,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.