| |
|
| Artikel-Nr.: 832-408521 Herst.-Nr.: 500-134-SPCTM EAN/GTIN: 0708056069728 |
| |
|
| | |
| REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
Bereit für eine Revanche? Mit den anpassbaren Funktionen, dem In-Game-Audio und der USB-Chat-Funktion ist der Star Spectrum REMATCH kabelgebundene Controller für Nintendo Switch™ fit, um jeden Gegner zu besiegen.
Bereit für eine Revanche? Mit den anpassbaren Funktionen, dem In-Game-Audio und der USB-Chat-Funktion ist der Star Spectrum REMATCH kabelgebundene Controller für Nintendo Switch™ fit, um jeden Gegner zu besiegen.
Der REMATCH kabelgebundene Controller wurde für Social Gaming entwickelt, ohne dass weitere Anpassungen nötig wären. Verwende dein Lieblings-Headset mit der eingebauten 3,5-mm-Buchse für USB-Chat in kompatiblen Titeln, immersiven Sound in allen Spielen oder damit du deine Mitbewohner oder deine Lieben nicht störst, während du spielst. Mit den Audioreglern auf dem D-Pad musst du das Spiel nie unterbrechen, um die Lautstärke einzustellen. Gestalte dein Spiel und den Controller mit den programmierbaren Rückentasten im Paddle-Stil und der austauschbaren Frontplatte und Teilen neu, die mit allen REMATCH und Faceoff Deluxe+ Audio kabelgebundenen Controllern kompatibel sind. Mit dem offiziell lizenzierten REMATCH kabelgebundenen Controller bist du auf alles vorbereitet, was das Spiel oder dein Gegner dir vorsetzt.
• Nutze die 3,5-mm-Klinkenbuchse für Audio in allen Spielen und den USB-Chat in den Spielen, die ihn unterstützen • Stelle die Lautstärke deines Spiels ganz einfach mit dem D-Pad am Controller ein • Passe dein Gameplay mit zwei programmierbaren Rückentasten im Paddle-Stil an • Faceplate und austauschbare Teile kompatibel mit allen REMATCH und Faceoff Deluxe+ Audio kabelgebundenen Controllern • Offiziell lizenziert von Nintendo® • Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo. © 2022 Nintendo
Weitere Informationen: | | weight: | 0.392 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.165 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |