Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Game Controller
>
Gamepad
>
Xbox Controller
>
Artikel
PDP Afterglow Wave Kabelgebundener Controller: White Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-99873411
Hersteller:
Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
049-024-WH
EAN/GTIN:
708056070250
Suchbegriffe:
Xbox Controller
Xbox Zubehör
xbox controller
"Sieh dein Spiel in einem völlig neuen Licht mit dem White Afterglow Wave Controller für die Xbox! Individualisiere dein Gameplay, erschaffe farbenfrohe Displays und mehr mit diesem offiziell lizenzierten Controller. Erzeuge Wellen mit den Millionen von Farben und Kombinationen der RGB-Beleuchtung und Einstellungen des Afterglow Wave Kabelgebundenen Controllers. Durchsuche die verschiedenen Lichteffekte und Farben mit der „Funktionstaste“ oder lade die kostenlose PDP Control Hub-App herunter, um die acht RGB-Beleuchtungszonen zu ändern und mehr. Passe deinen Controller mithilfe der App und unzähligen Optionen wie die Konfiguration der Tastenbelegung, der Trigger-Tasten und der Anpassung von Totzonen noch weiter an. Schalte den Gegner schnell und effizient aus, indem du die Controllerfunktionen auf die beiden programmierbaren Rücktasten konfigurierst. Nutze den integrierten Lautstärkenregler auf dem Steuerkreuz und schalte das Mikrofon schnell stumm, um Schnellfeuer-Anpassungen vorzunehmen, ohne deine Immersion zu ruinieren. Verbessere deine Genauigkeit und den alltäglichen Komfort mit den texturierten Griffen und Trigger-Tasten des Controllers. Stecke das mitgelieferte 2,5-m-USB-C-Kabel ein und zeige deine wahren Farben."
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2.43 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Menü-Taste, Schaltfläche Teilen
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Videospiele & Konsolen
>
Gaming-Controller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PDP Afterglow Wave Schwarz USB Gamepad PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Performance Designed Products
049-024
ab € 38,38*
Zubehör
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Performance Designed Products
049-023-GG
ab € 30,80*
Zubehör
PDP Rematch Advanced Schwarz, Rot, Weiß USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Performance Designed Products
049-023-RW
ab € 17,55*
Zubehör
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
Performance Designed Products
500-134-SPCTM
ab € 23,13*
Zubehör
PDP Rematch Schwarz, Violett USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Performance Designed Products
049-023-PF
ab € 30,59*
Zubehör
PDP Rematch Schwarz, Weiß USB Gamepad Analog PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Performance Designed Products
049-023-RB
ab € 30,55*
Zubehör
PDP Victrix Pro BFG Schwarz RF/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Performance Designed Products
052-002-BK
ab € 138,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen