Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Desktop-PC-Speicher
>
DDR RAM
>
DDR4 RAM
>
DDR4 RAM ECC
>
Artikel
Fujitsu 16GB (1x16GB) 1Rx8 DDR4-3200 U ECC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-409060
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
PY-ME16UG3
EAN/GTIN:
4065221757801
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.058 kg
height:
0.026 m
width:
0.110 m
depth:
0.148 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Server RAM
Weitere Suchbegriffe:
DDR4 RAM ECC
,
Desktop-PC-Speicher
,
Primergy
,
ECC-RAM
,
RAM ECC
,
Server Ersatzteil Arbeitsspeicher
,
Server Ersatzteil RAM
,
Serverspeicher
,
ddr4 ram ecc 16gb dimm
,
ddr ram
,
ddr ram 16gb
,
Server RAM
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1237
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,34*
€ 176,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,76*
€ 179,33*
Lager 7405
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 150,56*
€ 179,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 193,17*
€ 216,54*
Lager 128
Frei Haus
ab € 195,45*
€ 218,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 Server Rack Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.229,24*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1310 M5 Server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM
Fujitsu
VFY:T1315SX342IN
ab € 816,23*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1325SC011IN
ab € 925,39*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1335SC021IN
ab € 1.082,40*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1335SC041IN
ab € 1.467,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen