Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx8 DDR4-3200 U ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx8 DDR4-3200 U ECC
Fujitsu 32GB (1x32GB) 2Rx8 DDR4-3200 U ECC
Artikel-Nr.:
     832-409116
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME32UG2
EAN/GTIN:
     4065221757825
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.061 kg
height:
0.025 m
width:
0.110 m
depth:
0.145 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 208,21*
€ 231,50*
€ 7,14*
ab € 208,56*
€ 232,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 308,08*
€ 337,76*
Frei Haus
ab € 313,90*
€ 345,85*
Frei Haus
ab € 319,62*
€ 350,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.228,17*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1315SX342IN
ab € 819,13*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1325SC011IN
ab € 925,87*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1335SC021IN
ab € 1.076,06*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1335SC041IN
ab € 1.469,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.