Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDT G3000-ELW 5G BOS Router (inkl. 5G-Dachantenne) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TDT G3000-ELW 5G BOS Router (inkl. 5G-Dachantenne) retail
TDT G3000-ELW 5G BOS Router (inkl. 5G-Dachantenne) retail
Artikel-Nr.:
     832-409531
Hersteller:
     TDT
Herst.-Nr.:
     04-0420-3002-095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
Dachantenne
4G Router
LTE Router
Der 5G-Router für Ihre mobilen Anforderungen: Mit dem G3000-ELW 5G haben Sie den idealen Begleiter bei Ihren Einsätzen. Ob Sie per Mobilfunk, Satellit oder WLAN die Verbindung zur Zentrale oder ins Internet benötigen − mit dem G3000-ELW 5G haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite. Der Router bietet Einsatzkräften einen ortsunabhängigen High-Speed Internetzugang mit extrem hoher Ausfallsicherheit: Seine 5G-Technologie ermöglicht bis zu 7x schnellere Geschwindigkeiten als 4G. Sofern verfügbar, wählt sich der Router direkt in das 5G-Netz ein und ermöglicht so besonders schnelle Übertragungen. Ansonsten nutzt das Gerät den großflächig verfügbaren 4G/LTE-Standard. Beim G3000-ELW 5G-Router sind alle notwendigen Komponenten für den Fahrzeugeinbau bereits enthalten. Das mitgelieferte BOS-Kit enthält eine 5G-Universal-Fahrzeugantenne, die über Standard FAKRA-Anschlüsse verfügt. Damit haben Sie in jeder Situation den besten Empfang − ob Mobilfunk, WLAN oder GPS. Das leistungsfähige WLAN des TDT-Routers kann im 2,4- oder 5 GHz-Frequenzbereich agieren und bietet über den Wi-Fi 5 Standard (IEEE 802.11ac) einen Durchsatz von bis zu 1299 Mbit/s. Dabei kann das WLAN sowohl als Access Point als auch als Client verwendet werden − je nach Anforderung. Mithilfe mehrerer WLANs (Multi-SSID) lassen sich verschiedene Netze sicher voneinander trennen. Natürlich ist das WLAN auch abwärtskompatibel zu den Standards IEEE 802.11a/b/g/n. Der MultiWAN-Manager ist das Herzstück des Routers. Hier lassen sich alle Schnittstellen wie PPP- und WAN-Verbindungen sowie logische Verbindungen (z.B. IPSec) steuern. Der Connection Manager bietet die Möglichkeit, beliebige Backup-Strategien zu realisieren. Während viele Router meist nur ein VPN-Protokoll beherrschen, ermöglicht die G3000-Serie mehrere Protokolle. So ist es dem Kunden möglich, das Protokoll auszuwählen, das am besten zu seinen Anforderungen passt (z.B. OpenVPN, IPsec, IPsec/L2TP oder WireGuard). Die G3000-Serie von TDT setzt bereits mit der Außenhülle Maßstäbe für Qualität und Sicherheit, die man buchstäblich mit den Händen fassen kann. Das Gehäuse besteht aus einem ein Millimeter starken Zincor-Blech; dies garantiert gute Wärmeleitfähigkeit, Festigkeit und hohe Stabilität. Um Ihr Netzwerk sicher vor Angriffen zu schützen, steht Ihnen eine konfigurierbare, intelligente Firewall zur Verfügung, die sich durch Regeln und Skripte auf die eigenen Anforderungen anpassen lässt.
Weitere Informationen:
weight:
4.609 kg
height:
0.275 m
width:
0.270 m
depth:
0.425 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.412,42*
€ 2.577,26*
Frei Haus
ab € 2.766,90*
€ 2.949,15*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.577,26*
€ 3.066,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.560,58*
€ 3.047,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.482,60*
€ 2.954,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,36*
€ 2.902,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.412,42*
€ 2.870,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.