Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-409609 Herst.-Nr.: 84034 EAN/GTIN: 4043619840342 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.383 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, LWL Universalkabel, hdmi kabel typ-a auf typ-a delock 10 m, alarmkabel, datenkabel 10m, Kabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 38,34* | € 49,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 38,61* | € 49,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 39,36* | € 50,72* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 39,55* | € 50,87* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 39,72* | € 51,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|