Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Aktives Optisches Kabel HDMI 4K 60Hz 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Aktives Optisches Kabel HDMI 4K 60Hz 20m
DELOCK Aktives Optisches Kabel HDMI 4K 60Hz 20m
Artikel-Nr.:
     832-409616
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85015
EAN/GTIN:
     4043619850150
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.
Weitere Informationen:
weight:
0.665 kg
height:
0.075 m
width:
0.180 m
depth:
0.170 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,61*
€ 51,51*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 39,70*
€ 51,56*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 40,56*
€ 52,87*
€ 4,70*
ab € 42,88*
€ 55,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 58,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.