Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-409617 Herst.-Nr.: 85016 EAN/GTIN: 4043619850167 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen. Weitere Informationen: | | weight: | 1.053 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.235 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 42,48* | € 54,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 42,52* | € 54,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 43,98* | € 55,93* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,99* | € 62,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 50,20* | € 63,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|