Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-409654 Herst.-Nr.: 85928 EAN/GTIN: 4043619859283 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors oder Beamers an einen PC oder ein Notebook mit DisplayPort Schnittstelle. Das Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Aktives Kabel Das Kabel bietet eine aktive Konvertierung, somit ist es auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.
Festgelegte Signalrichtung Das Kabel kann nur dazu verwendet werden, ein HDMI Ausgabegerät an eine DisplayPort Quelle anzuschließen, also z. B. einen HDMI Monitor an einen PC mit einem DisplayPort Anschluss. Die umgekehrte Signalrichtung wird nicht unterstützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.132 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,08* | € 27,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,75* | € 28,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,11* | € 31,33* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,29* | € 31,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,86* | € 37,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|