Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Lüfter Prisma AL-12 PWM 120mm RGB LED white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Lüfter Prisma AL-12 PWM 120mm RGB LED white
FRACTAL DESIGN Lüfter Prisma AL-12 PWM 120mm RGB LED white
Artikel-Nr.:
     832-410972
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-AL12-PWM-WT
EAN/GTIN:
     7340172705758
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Prisma Lüfter unterstützen Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, and ASRock Polychrome Die Unterstützung von ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome ermöglicht präzise Kontrolle und erlaubt den Prisma AL Lüftern harmonische Synergieeffekte mit deinen übrigen Komponenten. Für eine noch direktere, softwarelose Kontrolle können Prisma-Lüfter mit dem separat erhältlichen Adjust R1 RGB-Controller ergänzt werden, um Farben, Helligkeit und Beleuchtungseffekte auf Knopfdruck anzupassen. Wie bei allen Fractal Design Lüftern, steht ein möglichst leiser Betrieb im Fokus. Mit integrierten vibrationsdämpfenden Ecken, ruhig laufenden LLS Lagern sowie PWM Optionen, für die präzise Kontrolle über die Laufgeschwindigkeit, werden die Prisma Lüfter nur gesehen und nicht gehört. Lass dein System erstrahlen Die Unterstützung von ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome ermöglicht präzise Kontrolle und erlaubt den Prisma AL Lüftern harmonische Synergieeffekte mit deinen übrigen Komponenten. - Sechs individuell ansteuerbare, im Gleitlager montierte RGB LEDs - Lüfterblätter und Außenring wurden speziell für eine außergewöhnlich gleichmäßige Beleuchtung entworfen - Schalte die Prisma RGB Lüfter in Reihe um mehrere Lüfter oder zusätzliche RGB Geräte an einem einzelnen Connector zu betreiben - Schwarze, ummantelte Kabel sorgen für einen eleganten Look - Kompatibel mit Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, and ASRock Polychrome - Verbinde Prisma mit dem Adjust R1 RGB Controller für direkte Kontrolle von Farben und Effekten (separat erhältlich) - Als 3er-Pack erhältlich Gleichmäßige Beleuchtung Die semi-transparenten Lüfterblätter und der Außenring sorgen für ein gleichmäßigeres, einheitliches Leuchten Lebhafte Farben Sechs ARGB LEDs im Drehkreuz des Lüfters sorgen für kraftvolle Beleuchtung im vollem Farbspektrum Volle Kontrolle PWM Version erlaubt präzise Kontrolle der Geschwindigkeit über das Motherboard Makellose Aerodynamik - Aerodynamische Motorstreben mit eingelassener Verkabelung reduzieren Geräusche und Turbulenzen - Trip Wire Technologie verbessert die Effizienz und reduziert die Lautstärke - Integrierte vibrationsdämpfende Ecke aus hochwertigem Gummi - LLS (Long Life Sleeve) Lager sorgen für leisen Lüfterbetrieb und lange Lebenszeit
Weitere Informationen:
weight:
0.197 kg
height:
0.030 m
width:
0.130 m
depth:
0.190 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 19,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 20,23*
€ 27,43*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 20,15*
€ 27,44*
€ 3,50*
ab € 24,22*
€ 32,83*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 30,10*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.