100-Gigabit-Ethernet-Verbindungen, Infiniband-Verbindungen, Verkabelungsinfrastruktur für Rechenzentren. Kompatible Marken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- 4 Kanäle Vollduplex-Transceivermodule - 4 Kanäle 850nm VCSEL-Array, 4 Kanäle PIN-Photodetektor-Array - Übertragungsdatenrate bis zu 28,05 Gbps pro Kanal, 100 Gbps insgesamt - Maximale Verbindungslänge von 70 m bei OM3 MMF und 100 m bei OM4 MMF - Hot Pluggable QSFP-Formfaktor, Einzel-MPO-Anschlussbuchse - Eingebaute digitale Diagnosefunktionen - 3,3 V Versorgungsspannung; geringe Leistungsaufnahme <3,5 W - Betriebstemperatur des Gehäuses 0°C bis +70°C - Kompatible Marken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
" Die aktiven DIGITUS® 100G QSFP28 AOC Kabel sind eine leistungsstarke, stromsparende Nahbereichsverbindungslösung. Sie sind konform mit dem SFF-8431 SFP+ Electrical MSA, SFF-8432 SFP+ Mechanical MSA und QSFP28 MSA compliant. Es werden 4 Vollduplex-Kanäle verwendet, wobei jeder Kanal in der Lage ist, Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 25Gb/s zu übertragen, was eine aggregierte Rate von bis zu 103,1Gb/s ergibt. Die aktiven DIGITUS® 100G QSFP+ AOC Kabel bieten eine erhöhte Portdichte und Kosteneinsparungen im Gesamtsystem. Durch die spezifische Programmierung jedes QSFP28 Kabels kann eine anpassung an die Bedürfnisse jeglicher IT-Umgebung sicher gewährleistet werden." Weitere Informationen: | | weight: | 0.129 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.300 m | depth: | 0.300 m |
|