Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-411087 Herst.-Nr.: DS-55317 EAN/GTIN: 4016032478492 |
| |
|
| | |
| Drahtloses Collaborations-/Präsentationssystem - Präsentieren vom Notebook, Tablet oder Smartphone
- Teilen, Präsentieren & Zusammenarbeiten vom Notebook, Tablet oder Smartphone - Übertragungsdistanz von bis zu 50 m - Einfache Installation - Keine Software oder App erforderlich - Zeitgleiches präsentieren von bis zu 4 Teilnehmern im Split-Screen - Bis zu 30 Teilnehmer (zeitlgleiche Verbindung zum Empfänger) - Teilen vom Notebook via HDMI-Transmitter (Sender) oder via drahtlosem Bildschirm (Windows)/Bildschrimsynchronisierung (macOS) - Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsynchronisierung (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts - Touch Panel Back Control – die Touch-Back-Funktion der Empfängereinheit ermöglicht es die Gesten/Steuerung per Finger auf einem großen Touchscreen kabellos an einen Windows PC zurückzusenden - Integriertes Whiteboard – das Haupt-Menü des Empfängers hält eine Whiteboard-Funktion bereit und ermöglicht in Kombination mit einem Touchscreen, schnelle Notizen während des Meetings, der Präsentation direkt am Display - Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android - Erweiterbar mit zusätzlichen HDMI-Transmittern (Sendern) - DS-55322
Das Wireless Collaboration System von DIGITUS® vereint all Ihre Geräte (Notebook, Tablet, Smartphone) und bietet eine hardwarebasierte Präsentationslösung zum kabellosen Übertragen von Bildschirminhalten für Meeting-/Konferenzräume. Bis zu 30 Teilnehmer können mit dem Empfänger verbunden werden. Bis zu 4 Teilnehmer können zeitgleich im Split-Screen präsentieren/kollaborieren. Notebooks lassen sich mit dem HDMI-Transmitter anschließen, das Set lässt sich um weitere Transmitter (DS-55322) erweitern. Alternativ streamen Sie direkt vom Notebook (ohne TX) via drahtlosem Bildschirm (Windows)/Bildschrimsynchronisierung (macOS) auf den Emfpänger. Inhalte vom Tablet/Smartphone lassen sich bequem über die Sharing/Cast-Funktion (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts teilen, dazu verbinden Sie Ihr Mobilgerät vorher per WLAN mit dem Empfänger (SSID). Die Einrichtung des Systems wurde hier bestmöglich simplifiziert - zusätzliche Software/Apps sind nicht erforderlich. Steigern Sie die Effiziens Ihrer Meetings, sparen Sie Zeit und erzielen Sie optimierte Ergebnisse. Teilen - Präsentieren - Zusammenarbeiten. Weitere Informationen: | | weight: | 1.488 kg | height: | 0.110 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.290 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 496,64* | € 503,35* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 532,36* | € 539,75* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 532,44* | € 539,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 543,93* | € 551,26* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 568,46* | € 575,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|