Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wireless Collaboration System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Wireless Collaboration System
DIGITUS Wireless Collaboration System
Artikel-Nr.:
     7405B-999474936
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55317
EAN/GTIN:
     4016032478492
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel

DIGITUS Wireless Collaboration System

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Wireless Collaboration System - 2 Transmitters + 1 Receiver - Wireless Video-/Audio-Erweiterung - 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5 Gerätetyp: Wireless Video-/Audio-Erweiterung Formfaktor: Extern Data Link Protocol: 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5 Maximaler Übertragungsbereich: 50 m

DIGITUS Wireless Collaboration System

Produktbeschreibung:

Das Wireless Collaboration System von DIGITUS® vereint all Ihre Geräte (Notebook, Tablet, Smartphone) und bietet eine hardwarebasierte Präsentationslösung zum kabellosen Übertragen von Bildschirminhalten für Meeting–/Konferenzräume. Bis zu 30 Teilnehmer können mit dem Empfänger verbunden werden. Bis zu 4 Teilnehmer können zeitgleich im Split–Screen präsentieren/kollaborieren. Notebooks lassen sich mit dem HDMI–Transmitter anschließen, das Set lässt sich um weitere Transmitter (DS–55322) erweitern. Alternativ streamen Sie direkt vom Notebook (ohne TX) via drahtlosem Bildschirm (Windows)/Bildschrimsynchronisierung (macOS) auf den Emfpänger. Inhalte vom Tablet/Smartphone lassen sich bequem über die Sharing/Cast–Funktion (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts teilen, dazu verbinden Sie Ihr Mobilgerät vorher per WLAN mit dem Empfänger (SSID). Die Einrichtung des Systems wurde hier bestmöglich simplifiziert – zusätzliche Software/Apps sind nicht erforderlich. Steigern Sie die Effiziens Ihrer Meetings, sparen Sie Zeit und erzielen Sie optimierte Ergebnisse. Teilen – Präsentieren – Zusammenarbeiten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Wireless Video–/Audio–Erweiterung
Formfaktor
Extern
Farbe
Grau, Schwarz
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
802.11a, 802.11b/g/n, Wi–Fi 5
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich
50 m
Leistungsmerkmale
4K–Auflösung, HDR–Support, Touch Panel Back Control, BYOD System
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA–PSK, WPA2–PSK
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Transmitter) – HDMI Typ A, 19–polig ¦ 1 x USB 2.0 (Transmitter) – Type A ¦ 1 x Ethernet 1000 (Receiver) – RJ–45 ¦ 2 x USB 2.0 (Receiver) – Type A
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Ablageschacht für HDMI–Transmitter
Enthaltene Kabel
Micro–USB–Kabel – 1.5 m ¦ HDMI–Kabel – 1.5 m ¦ USB–C auf USB–A Adapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Sender: 8 cm x 8 cm x 1,4 cm ¦ Receiver: 8,5 cm x 10,4 cm x 2,3 cm

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 528,37*
€ 540,95*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 542,78*
€ 555,51*
€ 1,93*
ab € 546,79*
€ 559,77*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 549,38*
€ 562,16*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 566,14*
€ 578,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,84*
€ 688,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,06*
€ 687,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,18*
€ 683,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,01*
€ 679,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,14*
€ 673,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.