Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Speicherkartenleser
>
USB Speicherkartenleser
>
Artikel
SD Kartenleser Mobile Mate Adapter USB 3.0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-411233
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDDR-B531-GN6NN
EAN/GTIN:
0619659169039
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Fotos und Videos schnell herunterladen
Mit dem MobileMate USB 3.0 microSD Reader können Sie Daten von der Speicherkarte Ihrer Kamera oder Drohne einfach und schnell übertragen. Der kompakte und robuste Kartenleser funktioniert ohne Downloads oder zusätzliche Software und ist mit USB 3.0 und USB 2.0 kompatibel. Dank der schnellen Datenübertragung mit bis zu 170 MB/s können Sie in kürzester Zeit wieder neue Aufnahmen machen.
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 170 MB/s
Übertragen Sie große oder sehr viele Dateien deutlich schneller und beschleunigen Sie routinemäßige Dateiübertragungen.
Verschieben Sie Dateien bis zu 10-mal schneller als mit USB-2.0-Lesegeräten
Der MobileMate USB 3.0 microSD Reader bietet das Leistungsplus von USB 3.0. So verschieben Sie Ihre Dateien schneller und haben mehr Zeit für andere Dinge.
Kompakt und robust
Auch wenn es mal rauer zugeht, macht der MobileMate USB 3.0 microSD Reader nicht schlapp. Er ist robust genug, um auch in vollen Taschen mit all Ihren anderen Gerätschaften transportiert zu werden.
Mit USB 3.0 kompatibel
Der MobileMate USB 3.0 microSD Reader ist mit USB 3.0 und USB 2.0 kompatibel.
Zwei Jahre eingeschränkte Garantie
Auf den MobileMate USB 3.0 microSD Reader gewähren wir zwei Jahre eingeschränkte Garantie.
Mit dem MobileMate USB 3.0 microSD Reader können Sie Daten von der Speicherkarte Ihrer Kamera oder Drohne einfach und schnell übertragen. Der kompakte und robuste Kartenleser funktioniert ohne Downloads oder zusätzliche Software und ist mit USB 3.0 und USB 2.0 kompatibel. Dank der schnellen Datenübertragung mit bis zu 170 MB/s* können Sie in kürzester Zeit wieder neue Aufnahmen machen.
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.150 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Adapter
Weitere Suchbegriffe:
micro SD
,
micro SD Card
,
microSD
,
microSD Card
,
microSD Karte
,
mikroSD Card
,
mikroSD Karte
,
mikroSD Speicherkarte
,
usb speicherkartenleser sandisk
,
micro sd
,
sandisk micro sd
,
Adapter
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
2 Tage
70
€ 2,90*
ab € 5,31*
€ 7,27*
Lager 920
€ 5,80*
ab € 5,42*
€ 7,42*
Lager 128
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,56*
Lager 1546
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 7,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,70*
€ 7,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 1700 PRIME B660M-K D4 M-ATX Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,31*
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 159,83*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 68,13*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,59*
Ähnlich
ASUS A21 Schwarz
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,27*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,09*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,40*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,88*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 325,67*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,67*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 452,55*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 459,43*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,36*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900GRE-O16G AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 494,45*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 661,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen