Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-411453 Herst.-Nr.: KAB0077 EAN/GTIN: 4052792067415 |
| |
|
| | |
| Lassen Sie jegliches Kabelgewirr in den praktischen Kabelboxen von LogiLink verschwinden. Das Set, bestehend aus drei Kabelboxen in verschiedenen Größen, sorgt für Sicherheit, Ordnung und einfache Reinigung. Im Nu sehen Wohnung und Büro viel aufgeräumter aus und die Steckdosenleisten stauben nicht zu. Besonders geeignet neben Schreibtisch, TV-Anlagen usw. Weitere Informationen: | | weight: | 1.442 kg | height: | 0.155 m | width: | 0.135 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,77* | € 20,70* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,96* | € 22,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,43* | € 22,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,73* | € 25,15* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 21,12* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|