Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS MLS 1TFT -32" Max8KG+ 1NOT -15,6" Max4KG schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS MLS 1TFT -32" Max8KG+ 1NOT -15,6" Max4KG schwarz
DIGITUS MLS 1TFT -32" Max8KG+ 1NOT -15,6" Max4KG schwarz
Artikel-Nr.:
     832-411768
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90436
EAN/GTIN:
     4016032481942
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit einen Monitor von bis 32" / 9 kg sowie ein Notebook von bis zu 15,6" / 4 kg individuell, platzsparend sowie ergonomisch auszurichten

- Geeignet für (Curved-) Monitore bis 32" / 9 kg max.
- Geeignet für Notebooks bis 15,6" / 4 kg max.
- Integriertes Kabelmanagement
- Zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten
- Schnellverschluss: VESA-Platte lässt sich beim An- sowie Abmontieren mittels einer Schraube fixieren/lösen
- Höhenverstellbar, Drehen, Schwenken
- Verstellbare Notebookhalter bietet sicheren Halt
- VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100
- Monitorarme: Neigen: -45°/+45°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: -180°/+180°

Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit einen Monitor von bis 32" / 9 kg sowie ein Notebook von bis zu 15,6" / 4 kg individuell, platzsparend sowie ergonomisch auszurichten. Die VESA-Halterung unterstützt: 75 x 75, 100 x 100 Aufnahmen. Die Halterung bietet wwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange. Dank Schnellverschluss lässt sich die VESA-Platte beim An- sowie Abmontieren mittels einer Schraube fixieren/lösen. Das intergierte Kabelmanagement sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
weight:
5.694 kg
height:
0.120 m
width:
0.310 m
depth:
0.450 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.