Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 4-Port IcyBox USB 3.2 IB-Hub801-TB4 Thunderbolt 4Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 4-Port IcyBox USB 3.2 IB-Hub801-TB4 Thunderbolt 4Type-C
Hub 4-Port IcyBox USB 3.2 IB-Hub801-TB4 Thunderbolt 4Type-C
Artikel-Nr.:
     832-412327
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-HUB801-TB4
EAN/GTIN:
     4250078169796
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
Netzteil Notebook
Ein wahres Multitalent
Der IB-HUB801-TB4 unterstützt bis zu zwei 4K Displays mit 60 Hz im erweiterten oder gespiegelten Modus, ein einzelnes 8K Display mit 30 Hz oder ein 5K Thunderbolt™ Display mit 60 Hz. Wenn externe Hochgeschwindigkeitsspeicher angeschlossen werden, erhalten Sie Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3000 MB/s.

Leistungsstark, wenn es drauf ankommt
Wenn Sie den Hub an Ihr Notebook anschließen, kann Ihr Notebook bei Bedarf bis zu 85 W Ladeleistung über die Power Delivery Funktion ziehen. Mit 85 W Notebook-Ladeleistung übertrifft der IB-HUB801-TB4 die meisten vergleichbaren Thunderbolt™ 4 Hubs, die im Vergleich meist bis zu 60 W liefern.

Daisy-Chain ist zurück
Thunderbolt™ 4 unterstützt hochauflösende Bildschirme und Hochleistungsdaten innerhalb eines Anschlusses sowie die Verbindung Ihres Computers mit verschiedenen Geräten über eine Verkettung von Kabeln. So lässt sich der Hub auch mit einer größeren DockingStation wie der IB-DK8801-TB4 für noch mehr Anschlüsse verketten.
Weitere Informationen:
weight:
1.133 kg
height:
0.100 m
width:
0.150 m
depth:
0.200 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 160,08*
€ 191,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,65*
€ 197,35*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 164,78*
€ 197,39*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 165,21*
€ 197,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 167,88*
€ 199,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60809
ab € 34,27*
Zubehör
RaidSonic Technology
60257
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.