Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware buchhaltung 2023 Jahresversion (365-Tage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware buchhaltung 2023 Jahresversion (365-Tage)
Lexware buchhaltung 2023 Jahresversion (365-Tage)
Artikel-Nr.:
     832-413030
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     08848-0123
EAN/GTIN:
     9783648164976
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Lexware Lizenzen
Steuererklärung
Einfach, schnell, sicher – die Buchhaltungssoftware vom Marktführer
Die komplette Buchhaltung selbst erledigen – verblüffend einfach
Selbstständig in der Buchhaltung? Mit der Buch­haltungs­software von Lexware ein Kinderspiel! Egal ob Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), Sie erledigen Ihren gesamten Jahresabschluss in wenigen Schritten selbst. Nachdem Sie Ihren Konten­rahmen (z. B. SKR 03 oder SKR 04) und das Buchungsjahr ausgewählt haben, können Sie direkt starten. Meistern Sie Ihr Tages­geschäft mit der Buch­haltungs­software noch schneller. Legen Sie für wiederkehrende Buchungen (z. B. Büromiete) einfach eigene Buchungsvorlagen an. Anschließend werden die Daten automatisch übernommen. So sparen Sie nicht nur viel Aufwand ein, Sie fühlen sich auch wie ein Buchhaltungsexperte!

Die Leistungen der Buchhaltungssoftware auf einen Blick:
- Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)
- Doppelte Buchführung mit Jahresabschluss (Bilanz mit GuV, E-Bilanz)
- Monatsabschluss
- Große Auswahl an Kontenrahmen (DATEV-kompatibel):
- SKR 03, SKR 04, Hotel- und Gaststättengewerbe, Ärzte, Zahnärzte, Pflegeeinrichtungen, Land- und Forstwirtschaft, Vereine
- Abweichendes Wirtschaftsjahr
- Soll/Haben-Buchungserfassung
- Dialog-, Stapel- und Schnellbuchungsmaske
- Finanzkontenerfassung
- Wiederkehrende Buchungen automatisiert erfassen (z.B. Büromiete)
- Automatisierte Buchungsvorlagen
- Storno-, Split- und Offene-Posten-Buchungen
- Wahlmöglichkeit zwischen Soll- und Ist-Versteuerung
- umfassende Berichte und Auswertungen

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung – offene Posten immer im Griff.
Unsere Buchhaltungssoftware behält Ihre Forderungen zuverlässig im Blick. Definieren Sie Ihr dreistufiges Mahnwesen, indem Sie Fälligkeiten festlegen, sodass Ihnen künftig keine Zahlungsrückstände Ihrer Kunden entgehen. Auch Ihre Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten überwacht die Buchhaltungssoftware in der Offenen-Posten-Verwaltung für Sie. So haben Sie selbst keine Mahnungen zu befürchten. Mit dem um­fang­reichen Berichtswesen behalten Sie den Überblick über Ihre gesamten Geschäftszahlen. Die perfekte Basis für strategische Entscheidungen im Unternehmen.

- Offene-Posten-Verwaltung inklusive dreistufigem Mahnwesen mit Verzugszinsenberechnung
- Business Cockpit: Alle Einnahmen, Ausgaben, sowie Unternehmens-Eckdaten auf einen Blick
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) mit grafischer Darstellung
- Bankenmappe zur Unterstützung von Kreditgesprächen
- Budgetverwaltung mit Soll-Ist-Vergleich

DATEV-Schnittstelle – der kurze Weg zur Steuerfachkraft.
Dank der DATEV-Schnittstelle in unserer Buch­haltungs­software funk­tio­niert der Daten­austausch mit Ihrem Steuerberater ganz einfach. Lexware buchhaltung erstellt per Mausklick einen DATEV-Export, den Sie Ihrem Steuerberater per E-Mail zusenden können. Beim Import prüft das Pro­gramm alle Datensätze und weist Sie auf mögliche Fehler hin. Beachten Sie die Hinweise und stellen Sie so sicher, dass nur korrekte Daten in Ihre Buchhaltungssoftware importiert werden.

- Datenaustausch mit dem oder der Steuerberater:in per DATEV-Schnittstelle
- Export/Import-Schnittstelle (ASCII, ASCII.CSV)
- DATEV-kompatible Kontenrahmen

ELSTER-Schnittstelle – der schnelle Austausch mit dem Finanzamt.
Unsere Buchhaltungssoftware übernimmt für Sie Umsatz­steuer­vor­an­meldung, Jahreserklärung und E-Bilanz. Lexware buchhaltung fügt alle Daten für das Finanzamt automatisch zusammen. Anschließend ver­sen­den Sie diese per ELSTER-Schnittstelle mit nur einem Klick. Genauso einfach stellen Sie dem Betriebsprüfer bei einer Prüfung alle nötigen Daten aus der Buchhaltungssoftware zur Verfügung. So vermeiden Sie Rückfragen und können Betriebs­prüfungen ganz gelassen entgegensehen.

- Integrierte ELSTER-Schnittstelle
- Umsatzsteuer-Voranmeldung und Dauerfristverlängerung versenden
- Anlage EÜR oder E-Bilanz übermitteln

Integriertes Kassenbuch – und die Kasse stimmt.
Ob Portoausgaben oder Bareinzahlungen – mit dem integrierten Kassen­buch (ab Lexware buchhaltung plus) sind alle Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge in den Buchhaltungsprogrammen von Lexware schnell erfasst. Und am Ende des Tages wird Kassen­sturz gemacht. Aber auch zwischendurch haben Sie den Kassenstand Ihres Unternehmens immer im Blick, denn dieser wird nach jeder Buchung (z.B. von Belegen) angezeigt. So erledigen Sie alles in einer Buchhaltungssoftware.

- Integrierte Kassenbuchfunktion
- Quittungsdruck
- Kassensturzfunktion
- Kassenbericht

So einfach starten Sie mit der Buchhaltungssoftware von Lexware
Nach dem Download der Buchhaltungssoftware können Sie direkt mit der Einrichtung beginnen. In nur fünf Minuten ist das Programm einsatzbereit. Dazu wählen Sie Schritt für Schritt: Gewinnermittlung (EÜR oder Bilanzierung), Wirtschaftsjahr, Kontenplan (z.B. SKR 03), Umsatzsteuerpflicht (Soll- oder Ist-Versteuerung) und Mahnwesen (in drei Stufen). Für die Schnitt­stellen pflegen Sie Ihre Finanzamt- und DATEV-Angaben. Fertig!
Weitere Informationen:
weight:
0.232 kg
height:
0.035 m
width:
0.135 m
depth:
0.019 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.