Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Schwarz Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Schwarz Druckkopf
HP Schwarz Druckkopf
Artikel-Nr.:
     832-413204
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZA17AE
EAN/GTIN:
     0193905589869
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Kunden, die sich für Druckköpfe für Drucker der HP Smart Tank 500 All-in-One Serie, HP Smart Tank 510/530/610 Wireless All-in-One Serie, HP Smart Tank Plus 550/570/650 Wireless All-in-One Serie und weiterhin hohe Druckqualität entscheiden.
Mit HP Druckköpfen in Kombination mit Ihrem HP Tintentanksystem und Original HP Druckerpatronen können Sie Tausende von Seiten drucken.[1] Drucken Sie weiterhin mit Druckköpfen, die leicht einrasten und HP Premium-Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Weitere Informationen:
weight:
0.068 kg
height:
0.115 m
width:
0.037 m
depth:
0.115 m

Kompatible Geräte:
HP:
Smart Tank 500; Smart Tank 510 Series; Smart Tank 5100 Series; Smart Tank 5105; Smart Tank 5106; Smart Tank 5107; Smart Tank 513; Smart Tank 515; Smart Tank 518; Smart Tank 519; Smart Tank 530; Smart Tank 580; Smart Tank 610 Series; Smart Tank 615; Smart Tank 618; Smart Tank 670; Smart Tank 670 Series; Smart Tank 675; Smart Tank 7000 Series; Smart Tank 7005; Smart Tank 7006; Smart Tank 720; Smart Tank 720 Series; Smart Tank 725; Smart Tank 7300 Series; Smart Tank 7305; Smart Tank 7306; Smart Tank 750; Smart Tank 7600 Series; Smart Tank 7605; Smart Tank 7606; Smart Tank 790; Smart Tank Plus 550 Series; Smart Tank Plus 555; Smart Tank Plus 558; Smart Tank Plus 559; Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One; Smart Tank Plus 655
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 14,07*
€ 4,50*
ab € 10,01*
€ 14,12*
2 Tage
173
€ 7,50*
ab € 9,99*
€ 14,19*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,15*
€ 14,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,72*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.