Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-413888 Herst.-Nr.: DELL-TM7MV EAN/GTIN: 5397184223185 |
| |
|
| | |
| Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.
Der 130-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 130-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 3 Fuß langes Netzkabel enthalten.
- Originalteile von Dell werden strengen Tests durch qualifizierte Techniker unterzogen, um Kompatibilität und Zuverlässigkeit in Ihrem Dell System sicherzustellen. - Durch unseren nachhaltigen Qualifizierungsprozess können die neuesten Technologien in Ihrem Dell System getestet und zertifiziert werden.
- Dell verwendet nur Komponenten von OEM-Qualität.
- Unsere erfahrenen Mitarbeiter beim technischen Support beantworten gerne Ihre Fragen zu einem Upgrade auf von Dell zertifizierte Teile. - Bei anderen Anbietern erworbene Teile werden von Dell nicht unterstützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.456 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.182 m | depth: | 0.189 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, dell usb-c netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook dell, Notebookzubehör |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 56,32* | € 70,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 58,44* | € 72,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,13* | € 76,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,99* | € 77,35* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 64,79* | € 80,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|