Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-414227 Herst.-Nr.: 55003 EAN/GTIN: 4044144550034 |
| |
|
| | |
| Netzwerksicherheit für kleine & mittlere Unternehmen (KMU)
Cyber-Attacken machen schon längst nicht mehr vor kleineren Firmen und dem Mittelstand Halt. Egal ob kleine Büros, Homeoffices, Arztpraxen oder Anwaltskanzleien: Mehrschichtiger, vertrauenswürdiger Schutz vor Bedrohungen jeglicher Art ist auch für kleinere Netzwerke essenziell. Seien Sie Bedrohungen immer einen Schritt voraus mit den Desktop-Modellen der Next-Generation Firewalls (NGFW) inklusive Unified Threat Management (UTM) und dem "One-Click Security"-Konzept im Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud – und das unkompliziert, budgetschonend und zugeschnitten auf Ihre Anforderungen. Alle LANCOM R&S®Unified Firewalls werden in Deutschland entwickelt und garantieren Backdoor-Freiheit.
Unser Sicherheitsversprechen: Next-Generation Security mit UTM
Angesichts der wachsenden Bedrohungslage im Netz ist vertrauenswürdige Sicherheit alles andere als selbstverständlich. Als Grundpfeiler der Netzwerksicherheit kombinieren die Next-Generation Firewalls (NGFW) gängige Sicherheitsmechanismen mit Technologien der neusten Generation. Im Dreiklang von Sicherheit, Compliance und Usability steht effektiver Schutz Ihres Netzwerkes und höchste Prävention vor noch nicht bekannten Bedrohungen an erster Stelle – dieses Versprechen gilt uneingeschränkt für alle LANCOM R&S®Unified Firewalls, egal ob Desktop- oder Rack-Modell. Alle LANCOM R&S®Unified Firewalls werden in Deutschland entwickelt, sind garantiert frei von versteckten Zugangsmöglichkeiten (Backdoors) und somit Träger des Vertrauenszeichens „IT Security made in Germany“.
Passgenau skaliert: Firewall-Leistung nach Bedarf
Eine kleine Arztpraxis hat andere Anforderungen an den Firewall-Durchsatz als eine klassische Büroumgebung. Genau deshalb sind unsere Desktop-Modelle für verschiedenste Ansprüche designt. Mit Hilfe des Firewall-Finders wählen Sie die LANCOM R&S®Unified Firewall, die passgenau für den von Ihnen vorgesehenen Einsatz und das notwendige Datenvolumen dimensioniert ist.
Planen Sie, zu wachsen? Mit den Rack-Modellen kombinieren Sie maximale Systemleistung mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten an Ihre Netzwerkanforderungen.
Intuitiv einfach: Bedienkonzept mit grafischer Darstellung
Die digitale Souveränität kleinerer Unternehmen, Zweigstellen oder des Einzelhandels soll nicht an einer hochkomplexen Firewall-Verwaltung scheitern. Daher bieten die LANCOM R&S®Unified Firewalls eine einfach sichere Usability. Das „easy to use“-Bedienkonzept legt den Fokus auf eine übersichtliche, grafische Darstellung Ihrer Einstellungen und minimiert somit nicht nur potenzielle Fehlerquellen, sondern spart auch viel Zeit für die Fehlersuche. Damit ermöglichen die Firewalls einen stressfreien Alltag, in dem Sie sich vollständig auf Ihr Unternehmen konzentrieren können – ohne Sorgen über die Netzwerksicherheit.
Weitere Informationen: | | weight: | 1.855 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.380 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firewall(Hardware) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 652,10* | € 661,79* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 652,80* | € 661,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,56* | € 689,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,53* | € 693,75* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 713,14* | € 722,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|