Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-414842 Herst.-Nr.: DONN13G EAN/GTIN: 4015867229118 |
| |
|
| | |
| Die 4-in-1 Dockingstation ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Type-C-Kapazität Deines Gerätes mit HDMI/USB-C PD/USB-3.0-Port. Der Adapter bietet eine einfache Möglichkeit zum Anschluss von HDTVs oder anderen Geräten, wie Monitoren oder Projektoren, mit USB-Typ-C-Geräten die eine HDMI Ausgabe unterstützen, wie Smartphones, tragbare Spielkonsolen, MacBooks, Chromebook Pixel und anderen aktuellen Laptops mit USB-Typ-C oder Thunderbolt3-Ports. Der Multiport-Videoadapter ermöglicht die Spiegelung oder Erweiterung des Inhalts an zwei zusätzlichen Monitoren gleichzeitig (2 x HDMI). Deine ideale und schnelle Lösung um eine Dualbildschirm-Workstation aufzustellen. Multi Stream Transport oder MST ist eine Möglichkeit, einen oder mehrere Monitore über einen einzelnen DisplayPort zu verbinden. Diese Technologie ermöglicht bspw. über eine Dockingstation die Verbindung von zwei Monitoren mit einem Laptop. Dies funktioniert, indem mehrere Videosignale in einem einzigen Stream kombiniert und dann auf der Display-Seite wieder „ausgepackt“ werden. MST funktioniert an jedem Windows®-Gerät, das DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) über USB-C unterstützt. Perfekt für Home Entertainment, Office-Präsentationen oder Unterricht im Klassenzimmer. Weitere Informationen: | | weight: | 0.072 kg | height: | 0.022 m | width: | 0.102 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 23,32* | € 31,88* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,89* | € 35,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 26,66* | € 36,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 32,48* | € 43,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,24* | € 47,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|