Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geh. IcyBox 1x5,25" SATA DVD/ Blue-Ray, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geh. IcyBox 1x5,25" SATA DVD/ Blue-Ray, schwarz
Geh. IcyBox 1x5,25" SATA DVD/ Blue-Ray, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-415044
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-525-U3
EAN/GTIN:
     4250078172888
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das IB-525-U3 ist ein externes Gehäuse für 5,25" SATA Laufwerke oder Festplattenwechselrahmen. Ob ein DVD, Blu-ray™ oder ein altes CD Laufwerk verwendet werden möchte, in diesem schlichten, schwarzen Aluminiumgehäuse finden diese Geräte ein neues Zuhause. Auch interne Festplattenwechselrahmen können nun extern genutzt werden. Mit USB 3.2 Gen 1 steht eine Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s zur Verfügung, die über eine USB Type-C® oder Type-A Verbindung zum Hostcomputer hergestellt werden kann.

Für Standard DVD oder Blu-ray™ Laufwerke
Sie haben noch ein Laufwerk aus dem alten Desktop-PC übrig? Oder ein Standard DVD oder Blu-ray™ Laufwerk? Das ist prima, denn Sie können diese nun einfach extern nutzen, indem Sie das Laufwerk in das IB-525-U3 einsetzen. Das ICY BOX Gehäuse ist für alle 5,25" SATA Laufwerke geeignet.

Flexibel einsetzbar
Nicht nur Standard DVD oder Blu-ray™ Laufwerke können nun mit dem IB-525-U3 extern genutzt werden, auch die Verwendung des funktionellen Gehäuses zur Unterbringung von Wechselrahmen im 5,25" Format ist möglich. Damit kann die eine oder andere Hardware wieder zum Leben erweckt werden.

Hochwertiges Aluminium
Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und ist somit robust und besonders langlebig. Das schlichte, schwarze Design integriert sich gut in die IT-Peripherie der meisten Arbeitsplätze.

Weitere Informationen:
weight:
1.175 kg
height:
0.080 m
width:
0.240 m
depth:
0.300 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 38,87*
€ 51,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,99*
€ 51,10*
2 Tage
6
€ 4,45*
ab € 39,45*
€ 51,89*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,07*
€ 52,47*
€ 4,50*
ab € 40,04*
€ 52,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.