Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
ICY BOX IB-525-U3 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-500470
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60955
EAN/GTIN:
     4250078172888
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das IB-525-U3 ist ein externes Gehäuse für 5,25" SATA Laufwerke oder Festplattenwechselrahmen. Ob ein DVD, Blu-ray™ oder ein altes CD Laufwerk verwendet werden möchte, in diesem schlichten, schwarzen Aluminiumgehäuse finden diese Geräte ein neues Zuhause. Auch interne Festplattenwechselrahmen können nun extern genutzt werden. Mit USB 3.2 Gen 1 steht eine Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s zur Verfügung, die über eine USB Type-C® oder Type-A Verbindung zum Hostcomputer hergestellt werden kann.

Für Standard DVD oder Blu-ray™ Laufwerke
Sie haben noch ein Laufwerk aus dem alten Desktop-PC übrig? Oder ein Standard DVD oder Blu-ray™ Laufwerk? Das ist prima, denn Sie können diese nun einfach extern nutzen, indem Sie das Laufwerk in das IB-525-U3 einsetzen. Das ICY BOX Gehäuse ist für alle 5,25" SATA Laufwerke geeignet.

Flexibel einsetzbar
Nicht nur Standard DVD oder Blu-ray™ Laufwerke können nun mit dem IB-525-U3 extern genutzt werden, auch die Verwendung des funktionellen Gehäuses zur Unterbringung von Wechselrahmen im 5,25" Format ist möglich. Damit kann die eine oder andere Hardware wieder zum Leben erweckt werden.

Hochwertiges Aluminium
Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und ist somit robust und besonders langlebig. Das schlichte, schwarze Design integriert sich gut in die IT-Peripherie der meisten Arbeitsplätze.

Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Größe (Imperial)
5.25 "
Optische Festplatte interface
SATA III
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Hot-Swap
Ja
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Montageset
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
660 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1160 g
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 39,92*
€ 52,64*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 41,94*
€ 55,09*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,00*
€ 55,10*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 42,15*
€ 55,25*
2 Tage
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,07*
€ 55,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.