Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyberpower PDU Basic 8x IEC-320 Ausgänge 230V/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cyberpower PDU Basic 8x IEC-320 Ausgänge 230V/16A
Cyberpower PDU Basic 8x IEC-320 Ausgänge 230V/16A
Artikel-Nr.:
     832-415403
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PDU20BHVIEC8R
EAN/GTIN:
     4712364144745
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CyberPower PDU20BHVIEC8R bietet eine Versorgung von einer USV-Einheit, einem Generator oder einem Stromversorger, um mehrere angeschlossene Geräte in IT-Umgebungen zu ermöglichen. Das Produkt ist mit einem robusten, industrietauglichen Metallgehäuse und einem ultralangen Eingangskabel ausgestattet und unterstützt die Installation in anspruchsvollen Umgebungen oder dort, wo nur weit entfernte Stromquellen zur Verfügung stehen. Die Fähigkeit des Produkts, unter hohen Temperaturen zu arbeiten, ermöglicht einen zuverlässigen und effizienten Dauerbetrieb.
Weitere Informationen:
weight:
2.100 kg
height:
0.080 m
width:
0.150 m
depth:
0.510 m
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, 19 zoll steckdosenleiste, Power Distribution Unit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 64,34*
€ 82,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 66,83*
€ 85,06*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 66,85*
€ 85,71*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,08*
€ 86,01*
€ 3,50*
ab € 71,20*
€ 91,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.