Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 3-Prong USB-C AC Adapter - Netzteil - 130 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell 3-Prong USB-C AC Adapter - Netzteil - 130 Watt
Dell 3-Prong USB-C AC Adapter - Netzteil - 130 Watt
Artikel-Nr.:
     832-415823
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-AHRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
weight:
0.592 kg
height:
0.010 m
width:
0.240 m
depth:
0.260 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 56,76*
€ 73,15*
3 Tage
122
€ 7,50*
ab € 58,78*
€ 75,45*
€ 3,50*
ab € 60,12*
€ 77,06*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 64,50*
€ 82,41*
€ 7,14*
ab € 69,26*
€ 88,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.