Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Webcam PRO Face Recognition black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Webcam PRO Face Recognition black
Dicota Webcam PRO Face Recognition black
Artikel-Nr.:
     832-416310
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31892
EAN/GTIN:
     7640186416580
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Die Kamera ist mit einem Infrarot-Sensor ausgestattet, so muss für die Anmeldung bei einem Windows 10 Gerät mit Windows Hello kein Kennwort mehr eingeben werden, sondern einfach in das Objektiv geschaut werden.

Die schnelle und sichere Gesichtserkennung unterstützt die Verwendung von mehreren Accounts. Die biometrische Identifizierung verhindert, dass sich jemand mit einem Foto einloggen könnte. Die Webcam bietet dank der 1080P Auflösung gestochen scharfe und farbgetreue Video- und Bildqualität. Das omnidirektionale Mikrofon garantiert einen professionellen Klang in jeder Umgebung. Die Kamera kann dort platziert werden, wo es gerade am besten passt - am Bildschirm, Notebook, am Stative oder auf der Tischplatte. Der praktische Clip zur Befestigung ermöglicht eine unkomplizierte Installation innerhalb kürzester Zeit. Eine Installation zusätzlicher Software oder weitere Treiber sind nicht nötig, da die Webcam mit Plug & Play funktioniert. So muss das integrierte USB Kabel (1.5m) der Kamera einfach am Notebook oder Computer eingesteckt werden und die Webcam ist in wenigen Sekunden startbereit. Kamera Cover und Licht bei Verwendung zum Schutz der Privatsphäre.
Weitere Informationen:
weight:
0.203 kg
height:
0.007 m
width:
0.013 m
depth:
0.007 m
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam, WebCams
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
€ 6,29*
ab € 101,75*
€ 106,09*
€ 4,50*
ab € 95,82*
€ 119,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 97,74*
€ 121,63*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 122,16*
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 123,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.