Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-416608 Herst.-Nr.: HLL9470CDNTTG2 EAN/GTIN: 4002352013260 |
| |
|
| | |
| Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Die hohe Papierzufuhr-Kapazität mit drei im Lieferumfang enthaltenen Kassetten und die reichweitenstarken Toner sorgen für minimale Arbeitsunterbrechungen und maximale Effizienz. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9470CDNTT der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.
1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen) NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten
* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798 Weitere Informationen: | | weight: | 42.500 kg | height: | 1.250 m | width: | 0.646 m | depth: | 0.628 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1.008,67* | € 1.019,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.009,87* | € 1.019,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,24* | € 1.052,60* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.044,40* | € 1.055,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.054,25* | € 1.064,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|